※使用例

日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ ブラウン色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72197776 品番SN-4590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。
エアコンなどの効率がアップします。
耐久性に優れたポリエチレン3層生地。

材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 厚さ(mm)(上下サン)10 質量(kg)0.24 ブラウン 寸法(幅W×長さL)(m)0.45×0.9 紫外線遮断率(%)89 本体生地厚さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする