クランプ取付用チェーン SCC型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72197785 品番 SCC-S-1.0-2.0M
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

クランプジョイント(CP・CPZ)付きです。

寸法(mm)チェーンリンク数:83、チェーン長(m):2.0、有効長(a):2.23 質量(kg)3.51 使用荷重(t)1 線径(Φmm)8
注意
※クランプは別売です。
※クランプ用チェーンとして使用する場合「クランプ使用基準」に従ってください。
※有効長は目安となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする