※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットワークレコーダー(16ch・2TB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72199149 品番TNV-R16PWSE
参考基準価格(税別)¥415,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)
VGA出力,1920 ×1080p対応
AI機能搭載

付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、USBメモリ 仕様ライブビュー/再生解像度:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、入力帯域幅:112Mbps、96Mbps、同時再生(Max):16ch 質量(kg)約 4.0(標準HDD2TB装着時) 消費電力(W)最大8(HDD除く) 電源DC48V 3.75A(専用ACアダプター付属) 入力IPビデオ:16ch/最大8メガピクセル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×51×215.5 動作温度-10〜40ºC 解像度HDMI出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF フォーマット形式デコーディング:H.265/H.264 動作湿度(%)10〜90%(但し、結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)ハードディスク:HDD(2)×1標準搭載(最大20(10×2)まで増設可能) オーディオ出力1ch, RCA オーディオ1ch,RCA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする