※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットワークレコーダー(16ch・4TB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72199158 品番TNV-RH16PWSE
参考基準価格(税別)¥515,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)
AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)
PoE 電源ポートを搭載 ※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH
プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定

HDD
(SATA)HDD(SATA) インターフェイス
×2
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス 仕様eSATA:最大10TB、入力帯域幅:256Mbps、出力帯域幅:128Mbps 質量(kg)約 3.7(標準HDD4TB装着時) 容量HDD(4TB)×1標準搭載 (最大20TB(10TB×2)まで増設可能) 電源(V)AC100〜240, 50/60Hz 消費電力(W)最大168(HDD除く) 入力IPビデオ:16ch、最大12メガピクセル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323 動作温度-10〜40ºC 解像度HDMI1出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 3840×2160/EDID、HDMI2出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P) 動作湿度(%)10〜90%(但し、結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力1ch, RCA オーディオ1ch,RCA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする