曜日別特売
RF12200R-AT-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン 72200748

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1リンクチェーンNo.RF12200R注文コード72200748品番RF12200R-AT-L
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様AT ピンL1+L2(mm):83.5 ローラローラ直径R(mm):65 ローラ触軌幅E(mm):32 寸法系:メートル系ピッチタイプリンク概略質量(kg/m)11.6チェーンNo.RF12200Rプレート厚(mm)7.9ピッチP(mm)200最小引張強度(kN)237平均引張強度(kN)279ピン長L1(mm)43ピン長L2(mm)40.5リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする