RF450R-AT-4LA1-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン 72202236

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1リンクチェーンNo.RF450R注文コード72202236品番RF450R-AT-4LA1-L
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様AT アタッチメント(mm)C:50 アタッチメント(mm)N:70 アタッチメント(mm)O:12 アタッチメント(mm)S:28 アタッチメント(mm)T:6.3 アタッチメント(mm)X:64 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.18 アタッチメント使用ボルト:M10 ピンL1+L2(mm):65.5 ローラローラ直径R(mm):44.5 ローラ触軌幅E(mm):23 寸法系:インチ系ピッチタイプリンク概略質量(kg/m)6.9チェーンNo.RF450Rプレート厚(mm)6.3ピッチP(mm)101.6最小引張強度(kN)121平均引張強度(kN)142ピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5リンク内幅W(mm)27ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Rローラアタッチメント型式A1アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする