商品レビューを投稿する内容量1個チェーンNo.RF12250S仕様ハブ径DH(mm):187 ピッチ円直径DP(mm):653.3 ローラ形状:Sローラ 歯形部形状:S2 歯数N:8 歯先仕様:歯先硬化 歯幅T公差:0/-1.0 軸穴径d(mm)下穴:65 軸穴径d(mm)最大:130 寸法系:メートル系ピッチ 全長DL(mm):160 中心距離l(mm):135注文コード72207739品番RF12250S8T-BW1Q
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
この商品はチェーンNo.・仕様など375種類から選べます