商品レビューを投稿する内容量1個チェーンNo.RF10150S仕様ハブ径DH(mm):157 ピッチ円直径DP(mm):485.4 ローラ形状:Sローラ 歯形部形状:S1 歯数N:10 歯先仕様:歯先硬化 歯幅T公差:0/-1.0 軸穴径d(mm)下穴:38 軸穴径d(mm)最大:110 寸法系:メートル系ピッチ 全長DL(mm):133 中心距離l(mm):122注文コード72208466品番RF10150S10T-BWQ
参考基準価格(税別)¥84,400販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
この商品はチェーンNo.・仕様など375種類から選べます