商品レビューを投稿する内容量1個チェーンNo.RF214R仕様ハブ径DH(mm):147 ピッチ円直径DP(mm):392.6 ローラ形状:Rローラ 歯形部形状:S1 歯数N:12 歯先仕様:生仕様 歯幅T公差:0/-1.0 軸穴径d(mm)下穴:38 軸穴径d(mm)最大:100 寸法系:インチ系ピッチ 全長DL(mm):125 中心距離l(mm):113注文コード72209078品番RF214R12T-BWN
参考基準価格(税別)¥65,600販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
この商品はチェーンNo.・仕様など375種類から選べます