商品レビューを投稿する内容量1個チェーンNo.RF05150R仕様ハブ径DH(mm):137 ピッチ円直径DP(mm):579.6 ローラ形状:Rローラ 歯形部形状:S2 歯数N:12 歯先仕様:生仕様 歯幅T公差:0/-0.8 軸穴径d(mm)下穴:33 軸穴径d(mm)最大:95 寸法系:メートル系ピッチ 全長DL(mm):116 中心距離l(mm):107注文コード72209218品番RF05150R12T-BWN
参考基準価格(税別)¥62,600販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
この商品はチェーンNo.・仕様など375種類から選べます