商品レビューを投稿する内容量1個チェーンNo.RF10125S仕様ハブ径DH(mm):137 ピッチ円直径DP(mm):326.6 ローラ形状:Sローラ 歯形部形状:S1 歯数N:8 歯先仕様:生仕様 歯幅T公差:0/-1.0 軸穴径d(mm)下穴:33 軸穴径d(mm)最大:95 寸法系:メートル系ピッチ 全長DL(mm):120 中心距離l(mm):109注文コード72209787品番RF10125S8T-BWN
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品はチェーンNo.・仕様など375種類から選べます