Planex PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター GPE-2500T

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72211878 品番GPE-2500T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

最大2.5Gbpsの高速伝送を実現するPCIeバス対応2.5BASE-T ネットワークカード。
第1世代のRTL8125より消費電力を50%削減した第2世代2.5GbEコントローラーRTL8125Bを採用。
Windows、Linuxで使用可能。PCIe x1バスに対応。
ロープロファイルブラケット同梱。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72211878 GPE-2500T 62828179 GPE-2500TA GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター サンキョウプラテック GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター サンキョウプラテック 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72211878
2023-04-05
用途:
2.5Gbpsのネットワーク構築に
国立大学法人東京科学大学 様

マルチギガビットでネットワークを構築したく購入しました
安定した動作で高速通信ができ,とても良い製品です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする