曜日別特売
WZC-12045-U75 ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS430 シンコー 72233778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS430

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)1200
奥行(mm)450
内容量1台注文コード72233778品番WZC-12045-U75
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ステンレス製なので、清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱は強度と安全性に優れた38Φのパイプを採用。
コンパクトな梱包で、組立も簡単に行えます。
全溝支柱の為、棚・枠の追加が可能です。
キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車を標準装備しました。

用途
物品の移動または作業
高さ(mm)800幅(mm)1200奥行(mm)450仕様キャスター付質量(kg)19.2車輪径(Φmm)75タイプ四方枠キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※洗剤・薬品などが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※洗浄するなどのお手入れが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする