BGP02 鍵付きセキュリティポーチ A4用 ヒサゴ 72233936 BGP02 鍵付きセキュリティポーチ A4用 ヒサゴ 72233936 BGP02 鍵付きセキュリティポーチ A4用 ヒサゴ 72233936 BGP02 鍵付きセキュリティポーチ A4用 ヒサゴ 72233936

鍵付きセキュリティポーチ A4用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72233936 品番 BGP02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。
ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)

グリーン 材質8号帆布 用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。 付属品ディンプル錠2個 仕様底板付 寸法(幅W×高さH)(mm)350×250 マチ(mm)75 ポケットタイプ片面(透明) ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
注意
※すべての状況・使用形態において完全に、個人情報、盗み見・改ざん・漏洩の防止を保証するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする