BGP03 鍵付きセキュリティポーチ A4用 ヒサゴ 72233945

 

BGP03 鍵付きセキュリティポーチ A4用 ヒサゴ 72233945
BGP03 鍵付きセキュリティポーチ A4用 ヒサゴ 72233945
BGP03 鍵付きセキュリティポーチ A4用 ヒサゴ 72233945
BGP03 鍵付きセキュリティポーチ A4用 ヒサゴ 72233945

鍵付きセキュリティポーチ A4用

商品レビューを投稿する
レッド
内容量1個注文コード72233945品番BGP03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。
ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)

用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。レッド材質8号帆布付属品ディンプル錠2個仕様底板付寸法(幅W×高さH)(mm)350×250マチ(mm)75ポケットタイプ片面(透明)ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
注意
※すべての状況・使用形態において完全に、個人情報、盗み見・改ざん・漏洩の防止を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする