雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72242671 品番 HS-TKML42-3PE25-W
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

雷ガード搭載で雷サージからパソコンや精密機器を保護する電源タップです。
回転不要で差すだけでロックできる抜け止め構造により、プラグの抜け落ちを防止します。
漏電防止に配慮したアース付きで、2ピン/3ピンどちらのプラグにも対応します。
アース端子をタップ側面に配置しているため、差し込み口を選ばず使用できます。
コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を採用し、安全性を高めています。
導線を二重被ふくしたコード構造により、耐久性と強度を向上させています。
マグネット付きで、デスクやスチール面に仮固定して使用できます。

用途パソコンやOA機器、AV機器などの精密機器用電源タップとして、オフィスや家庭での雷サージ対策に使用します。 材質(本体)PBT樹脂 コンセント個数4個口 コード長さ(m)2 機構抜け止め/差すだけロック アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2ピン/3ピン対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり
注意
※誘導雷や直撃雷の状況によっては、接続機器を保護できない場合があります。
※定格容量(1500W)を超えて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする