2個口電源タップ PD対応30W USB付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72242716 品番 HS-T21U4W25
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スマートフォンや家電の電源を1台でまとめて確保できる電源タップです。
USB Type-CポートはPD対応で最大30Wの急速充電が可能です。
USB Type-C×2口、Type-A×2口を搭載し、複数機器の同時充電に対応します。
AC出力は合計1400Wまで対応しています。
耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグと二重被ふくコードで、安全性と配線性を高めています。

用途電源供給とUSB充電を同時に行う用途に使用します。 出力USB合計/5.4A 最大出力(W)PD/30 コンセント個数2個口 コード長さ(m)1 対応PD/あり 定格容量(W)AC/1400 USBポート数Type-A/2、Type-C/2 プラグ形状Lプラグ
注意
※定格容量(AC合計1400W)を超えて使用しないでください。
※USB出力は接続機器や使用状況により低下する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする