なめらかケーブル USB-A to C シリコン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72242786 品番 SMT-L20SAC-W
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。
絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。
3Aの大電流による充電と、最大480Mbpsのデータ転送に対応しています。
結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。

用途USB Type-C端子搭載機器の充電およびデータ転送に使用します。 ホワイト 規格USB2.0 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB-A to USB Type-C 最大出力3A 転送速度(Mbps)データ/480 素材シリコン
注意
※本製品に外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
※水気のある場所や高温多湿、ほこりの多い場所での使用は避けてください。
※使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする