なめらかケーブル USB-C to C PD100W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72242795 品番SMT-L10SCC-W
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。
絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。
最大20V/5A/100Wの高出力に対応し、超高速充電が可能です。
安全に高速充電ができるeMarkerチップを内蔵しています。
結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。

用途USB Power Delivery対応機器の充電およびデータ転送に使用します。 仕様eMarker/あり ホワイト 最大出力(W)PD/100 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C to USB Type-C 最大電流(A)5 対応PD/あり 転送速度(Mbps)データ/480 素材シリコン
注意
※本製品に外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
※水気のある場所や高温多湿、ほこりの多い場所での使用は避けてください。
※使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする