なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72242820 品番 SMT-L10SCL-W
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。
絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。
最大20V/3A/60Wの高出力に対応し、高速充電が可能です。
Appleの正規認証(Made for iPhone/iPad/iPod)を取得しています。
結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。

用途Lightning端子搭載のiPhoneやiPadの充電およびデータ転送に使用します。 ホワイト 最大出力(W)PD/60 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C to Lightning 最大電流(A)3 対応PD/あり 転送速度(Mbps)データ/480 素材シリコン 各種認証MFi認証
注意
※本製品に外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
※水気のある場所や高温多湿、ほこりの多い場所での使用は避けてください。
※iPadやiPad miniで使用する場合、一部機種を除きパソコンから充電できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする