オーム電機
オーム電機の 体重計・体組成計
オーム電機の 体重計
デジタル体重計 LED表示 薄型 ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72242917
品番
HBK-T108-W
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
LED表示で数値が見やすいデジタル体重計です。
薄型設計で収納しやすく、乗るだけで測定できるステップオン機能を搭載しています。
日々の体重管理や健康チェックに適しています。
用途
家庭での体重測定・日常の健康管理に。
色
ホワイト
質量(g)
975
電源
単4形乾電池×2本(別売)
最小表示(g)
100/200
本体寸法(mm)
約260×260×23
表示方式
LED表示
機能
ステップオン
電池寿命
約6ヶ月
計量範囲
5〜150kg
取扱説明書:
(2.55MB)
注意
※5kg未満および150kgを超える計量は精度保証の対象外です。
※濡れた状態で使用しないでください。
※本製品は取引や証明用途には使用できません。