SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72242926 品番SST-XAC-F70-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・XE360 / XE360PD / XE360PDD の水冷ブロックに取り付け可能で、CPU周辺の部品高さに柔軟に対応
・拡張可能なウォーターブロック設計で、IMFシリーズモジュールの追加に対応
・1 x IMF70-BC 70mm ファン付属
・メモリおよび VRM の冷却を強化し、マザーボード周辺部品の放熱不足を改善

仕様ファン/風圧:4.5mmH2O 材質プラスチック 回転数(min-1[r.p.m])ファン/600〜4200 定格電圧(V)ファン/12 ベアリングファン/デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン/0.16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×155 対応XE360/XE360PD/XE360PDD series ノイズレベルファン/37.9 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン/25.8 CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする