SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72242978 品番SST-RAC45-FC-801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・グラフィックカードおよびAI GPUの冷却性能を向上させます。
・調整可能な取り付け位置により、グラフィックカード背面のディスプレイコネクタを回避可能。
・WS380-E、RM45-360、RM600、RM61-312に対応。

仕様ファン/風圧:50.77mmH2O、応用:WS380-E / RM45-360 / RM600 / RM61-312 材質スチール 質量(g)387 回転数(min-1[r.p.m])ファン/2000 〜 10000 定格電圧(V)ファン/12 ベアリングファン/デュアルボールベアリング 定格電流(A)0.85 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×137×56 コネクタファン/4ピン PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×80 ノイズレベルファン/61.4 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン/83.66 CFM 冷却システム80mm×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする