【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72244999 品番 AA17 HA5E-K17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

圧倒的な軽量化270g

種別AA17型 材質ABS樹脂 質量(g)270 規格厚生労働省保護帽検定合格品(飛来落下物用・墜落時保護用) 通気孔 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下) サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする