DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ☆名入れヘルメット
【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72245026
品番
AA17 HA5E-K17
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
圧倒的な軽量化270g
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
色
ライトブルー
質量(g)
270
種類
アメリカン
内装
HA5
頭囲(cm)
53〜62
衝撃吸収ライナー
あり(インモールドシェル一体型)
通気孔
なし
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
サービス分類
名入れ