【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72245051 品番 AA17-V HA5E-K17
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

圧倒的な軽量化270g

仕様雨垂れ防止溝付 材質ABS樹脂 ライトブルー 質量(g)270 種類アメリカン 内装HA5 頭囲(cm)53〜62 衝撃吸収ライナーあり(インモールドシェル一体型) 通気孔あり ひもタイプワンタッチ式 使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用 サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする