DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ☆名入れヘルメット
【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72245121
品番
AA17-V HA5E-K17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
圧倒的な軽量化270g
種別
AA17-V型
材質
ABS樹脂
色
黄
質量(g)
270
規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来落下物用・墜落時保護用)
通気孔
有
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
サービス分類
名入れ