AA16-FV(ライナー付) 【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV DICプラスチック 72245175 AA16-FV(ライナー付) 【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV DICプラスチック 72245175

【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトグレー 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り 注文コード72245175 品番AA16-FV(ライナー付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・使用区分・仕様16種類から選べます 他の種類を見る

前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション
軽量です
二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ帽子溝付き

材質(帽体)ABS ライトグレー 種類アメリカン 内装EG4 適合頭囲(cm)53〜62 ひもタイプワンタッチ式 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする