DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ☆名入れヘルメット
【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
エンジ
使用区分
飛来落下物用
注文コード
72245279
品番
AA16-FV
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色・使用区分・仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション
軽量です
二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ帽子溝付き
材質
(帽体)ABS
色
エンジ
種類
アメリカン
内装
EG4
適合頭囲(cm)
53〜62
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来落下物用
サービス分類
名入れ