DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ☆名入れヘルメット
【名入れ可】DICヘルメット A01 (ライナー付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72245297
品番
A01(ライナー付)
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アメリカンキャップスタイルの新定番
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
色
スカイブルー
質量(g)
335
種類
アメリカン
内装
EG4
適合頭囲(cm)
55.5〜61
衝撃吸収ライナー
あり(A01)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
サービス分類
名入れ