DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ☆名入れヘルメット
【名入れ可】ヘルメットSYA-CV
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
遮熱ホワイト/スモーク
内装
HA2
注文コード
72245455
品番
SYA-CV HA2E-SYAV
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色・内装
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ベンチレーション付
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
帽体:ABS樹脂/バイザー:PC
色
遮熱ホワイト/スモーク
質量(g)
380
種類
アメリカン
内装
HA2
頭囲(cm)
55.5〜60
衝撃吸収ライナー
あり(SYVA)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
サービス分類
名入れ