画像準備中

【名入れ可】ヘルメットSYA-CV

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 遮熱ホワイト/スモーク 内装SF 注文コード72245611 品番SYA-CV SFE-SYAV
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は色・内装など18種類から選べます 他の種類を見る

ベンチレーション付

仕様雨垂れ防止溝付 材質帽体:ABS樹脂/バイザー:PC 遮熱ホワイト/スモーク 質量(g)385 種類アメリカン 内装SF 頭囲(cm)55.5〜60 衝撃吸収ライナーあり(SYVA) ひもタイプワンタッチ式 使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用 サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする