【名入れ可】AA23 軽神

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72245681 品番 AA23-CSV HA8E4-K23式
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂 ライトブルー/スモーク 質量(g)315 種類アメリカン 色(帽体)ライトブルー 頭囲(cm)53〜62 衝撃吸収ライナー 通気孔有り 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 バイザー色スモーク サービス分類名入れ
注意
※電気不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする