大和化成株式会社
大和化成株式会社の 表面保護材
ダイワプロタック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72246085
品番
P-604N
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
カラー鋼板・塗装製品
幅(mm)
1020
色
透明
長さ(m)
50
呼び厚さ
0.06m/m