HCBYブルー 発泡クリップボード(横型) モノタロウ 72246737

HCBYブルー 発泡クリップボード(横型) モノタロウ 72246737 HCBYブルー 発泡クリップボード(横型) モノタロウ 72246737 HCBYブルー 発泡クリップボード(横型) モノタロウ 72246737 HCBYブルー 発泡クリップボード(横型) モノタロウ 72246737

発泡クリップボード(横型)

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72246737 品番HCBYブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

しっかりとした厚みがある発泡PP製で
軽量で耐久性に優れた、横型クリップボードです。

タイプヨコ 用途用箋挟として 材質本体:発泡PP、とじ具:鉄 ブルー サイズA4 板厚(mm)2 寸法(横×縦)(mm)313×225 綴じ枚数約50
注意
※用途以外に使用しないでください。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72246737 HCBYブルー 72269392 PPCBYブルー クリップボード 横型 PP製 モノタロウ クリップボード 横型 PP製 モノタロウ 1枚 99 税込109 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72246746
2020-01-20
用途:
事務作業時
飲食業

いつもは100均で購入しています。
こちらは1.5倍の値段ですが、一度どのようなものか使ってみようと購入しました。
濡れても大丈夫という点が良かったです。

対象商品:
72246737
2019-10-05
用途:
書類の持ち運び、回覧用に
教育・研究機関

コスパのいい商品だと思います。綴じ能力も充分で今後も重宝しそうです。

対象商品:
72246746
2020-01-10
用途:
現場でのメモ書きに
自動車・二輪車・自転車関連業

ほかの方も指摘していますが
裏表逆なんじゃないかと思います。
字がガタガタになります

挟むだけで書かないなら何の問題もありません

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
担当部署に申し伝え商品の課題として検討させていただきます。

対象商品:
72246737
2018-10-18
用途:
社内文書の掲示に使用します。
黒田化学株式会社 様

価格はまあまあですが本当はもう少し硬いタイプのものがよかったのですが横タイプのバリエーションの数が少ないと思います。

対象商品:
72246746
2019-01-16
用途:
現場指示書
小出土木工業株式会社 様

安い、使い安い、持ちやすい、軽い
たいへん良かったです

対象商品:
72246737
2018-04-16
用途:
表面のシボが邪魔

まとめて必要だったので、モノタロウ製なら悪いことは少ないだろうと購入しましたが、青面の表面はシボで凸凹しており、直接紙を挟むと筆跡がガタガタになります。
金具を付ける面を間違えてるんじゃないかと思ってしまう。
裏の黒いツルツルな面を表にして欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘の件、検討課題とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする