ベンダー

(23件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72247869 品番 163017 0000
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
寸法(mm)植毛部:約130×約25 全長(mm)250 タイプ片面 C MICRO短毛 材質(柄部)スチール 材質(毛)ポリエステル 毛丈中毛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10768624
2025-11-11
用途:
デッキの板と板の間の塗り替え
その他業種

午後2時半ごろ注文し、翌日 午前9時ごろ玄関前に到着。あまりの速さにビックリ!
早速、一部分だけ試し塗りしましたが、使い心地は上々です。これからは近くのホームセンターで買わずにこちらから購入します。

対象商品:
10768642
2025-08-29
用途:
ウッドデッキ塗装の隙間用に使用
その他業種

以前も使用してます。
やはり大塚製は使いやすいです。
毛も抜けません。

対象商品:
10768651
2023-01-04
用途:
塗装作業
不動産業

奥の方の届きづらい場所や狭い場所への塗装に
大変便利でした。
柄を曲げられるのも使いやすかったです。

対象商品:
10768624
2022-05-17
用途:
鉄骨の塗装
カーショップたなべ 様

鉄骨の部分的な色塗りに使っております。はけの筆では塗料が垂れたりしますがこのベンダーは垂れないのでとても塗りやすいです。筆自体がながいので、筆では届かないところや狭い部分がかんたんに塗れます。

対象商品:
10768651
2021-10-31
用途:
ベランダ塗装の隙間部分に
製造業

隙間が狭めなのでこのタイプを使いました。両面タイプで9o位までの隙間がいけるので助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
10768676
2021-06-30
用途:
清掃

塗装に使うつもりで買いましたが、清掃するときにも、柔軟に曲がるので、手が入らないところの隙間の清掃にとても役に立ちました。

対象商品:
10768651
2020-09-20
用途:
DIY塗装
その他業種

雨といの裏(すき間)を塗装するのに、両面短毛のベンダーを使用しました。ちょうど良い厚さで、すき間を塗装できました。道具は選ばないとダメですね。

対象商品:
10768651
2021-09-18
用途:
自宅の外板塀の再塗装に利用
その他業種

塗装作業は初めてだったので、どんな道具が必要かをネットで調べていて見つけたツールです。板と板の隙間などの塗装にとても便利でした。刷毛でやっていたら、時間はかかるし、上手にも塗れなかった思います。ただ製品のサイズ表記に塗装する箇所の厚みが何ミリなのか、およそでもいいので記載して欲しいです。もう少し厚みがあったら、今回の塗装した隙間にはまったく使えなかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする