エイジング塗装用刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72247896 品番 127901 0006
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

様々なエイジング塗装の現場などで活躍している職人さんたちの要望を形にしたエイジング塗装専用刷毛です。
モルタル造形のエイジング塗装に欠かせない絶妙なコシを備えているだけでなく、従来のポピュラー刷毛にはないサイズ展開も特徴です。
通常のぼかし表現はもちろん、サッシなどに施すホコリ汚れの再現にも幅広く活躍します。
6インチは柄の取り外しが可能

用途エイジング塗装に 厚さ(mm)27 全長(mm)293 毛丈(mm)106 材質(毛)ナイロン、ポリエステル 寸法(inch)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用後は直ちに水道水などの清水で洗浄してください。 必要であれば洗剤で優しく洗ってください。
※ 洗浄後は水に浸したままにせず、タオルで水気を取って風通しのいいところで乾かしてから保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする