PPCBTブルー クリップボード 縦型 PP製 モノタロウ 72265567 PPCBTブルー クリップボード 縦型 PP製 モノタロウ 72265567 PPCBTブルー クリップボード 縦型 PP製 モノタロウ 72265567 PPCBTブルー クリップボード 縦型 PP製 モノタロウ 72265567 PPCBTブルー クリップボード 縦型 PP製 モノタロウ 72265567

クリップボード 縦型 PP製

(72件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72265567 品番 PPCBTブルー
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PP製で耐久性のある、縦型クリップボードです。
軽くて携帯に便利です。

タイプタテ 材質PP 用途用箋挟として ブルー サイズA4 板厚(mm)1.4 寸法(横×縦)(mm)230×315 綴じ枚数約50
注意
※用途以外に使用しないでください。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
業務連絡用のボードとして利用
製造業

購入は2回目です。耐久性、コスパともよく重宝しています。継続的に注文をしたいと思っています。

2025-08-08
用途:
PP製で丈夫

100均などでは入手しずらくなったPP製で、プラスチック製では割れてしまう使い方でも粘りがあり丈夫です。

対象商品:
72265567
2025-06-07
用途:
日報を書く時に
運輸・通信業

クリップの力もあり良いです。
安いので仕方ないのですが板がペラペラです。

1人が参考にしています
2025-06-17
用途:
現場
運輸・通信業

現場にてちょっとしたメモをとるのに便利です。
がっつり記入したい方には柔らかすぎるかもしれません。

2025-04-17
用途:
メモ用に
農・林・水産業

柔らかいので、紙に鉛筆等で記入する場合には不可です。
資料等をはさんで、見るだけに使うならOKです。

2人が参考にしています
対象商品:
72265594
2024-12-21
用途:
持ち運びする書類用として
建設業・工事業

持ち運びする書類用として使っています。
安くて良いと思います。
必要に応じて追加購入しています。

2024-11-06
用途:
行政防災訓練
製造業

安否確認訓練で使用しています!
行政関係者もここで購入するとコストカット!だけど問屋経由で購入してる連中は、コミッション入らないから残念(爆笑)
明朗会計の御社のスタイルは素晴らしい!

2024-09-28
用途:
伝票の記入
運輸・通信業

基本機能は備わっており普通に使いやすく、値段も安くよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする