曜日別特売
RSP60-SUS-JPD プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエイン 72274117

プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RSP60注文コード72274117品番RSP60-SUS-JPD
参考基準価格(税別)¥116販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
97
仕様ピン仕様:ステンレスピン、搬送タイプ:直線搬送形状RSPタイプ継手ピン列数1チェーンNo.RSP60
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする