曜日別特売
TPF1112T-S4430 TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン 72285965

TPF形チェーン用ロックスプロケット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個仕様Dc(mm):46 Df(mm):56 ハブ径Dh(mm):63 ピッチ円直径DP(mm):141.22 ボルトサイズ(M×L):M5×20 仕上軸穴径d(mm):30 伝達トルク(N・m):279注文コード72285965品番TPF1112T-S4430
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
歯幅(T)(mm)11.9寸法L(mm)45外径Do(Φmm)143.5割出歯数23スリーブ枠番S4締付トルク(N・m)8.3仕様Dc(mm):46 Df(mm):56 ハブ径Dh(mm):63 ピッチ円直径DP(mm):141.22 ボルトサイズ(M×L):M5×20 仕上軸穴径d(mm):30 伝達トルク(N・m):279
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする