高硬度のこぎり 切断くん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72286965 品番IB-393
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スチールやプラスチックなど廃棄物の解体に最適
横引き刃で切断
高強度・高耐久マンガン鋼使用
安全ロック付きの折りたたみで安心

用途カーペット、ステンレス、プラスチック、木材のカット用 材質65マンガン鋼・ABS・炭素鋼・鉄 質量(g)320 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×125×360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする