ベルポスト クリヤーファイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード72287060 品番BP-5810-15
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ビジネスシーンを格上げする、高級感と実用性を備えたクリヤーファイル。書類や写真が映える透明度の高いPPポケット採用。

用途
上質なPUレザー表紙に高級感のあるステッチ加工を施しています。
ビジネスの場で信頼感を演出。
書類の出し入れがしやすいトップインタイプ。
材質【ポケット】PP(60ミクロン) 規格A4-S 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×230×14 ポケット数10ポケット ポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし) 材質(裏地)ナイロン 材質(表地)PU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする