セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの クリヤーブック
セキセイの 固定式クリヤーブック
ベルポスト クリヤーファイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
72287069
品番
BP-5810-44
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ビジネスシーンを格上げする、高級感と実用性を備えたクリヤーファイル。書類や写真が映える透明度の高いPPポケット採用。
用途
上質なPUレザー表紙に高級感のあるステッチ加工を施しています。
ビジネスの場で信頼感を演出。
書類の出し入れがしやすいトップインタイプ。
材質
【ポケット】PP(60ミクロン)
規格
A4-S
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
317×230×14
ポケット数
10ポケット
ポケットタイプ
溶着式ポケット(中台紙なし)
材質(裏地)
ナイロン
材質(表地)
PU