原田産業
原田産業の 防護服・保護服・特殊服
原田産業の 化学防護服
ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72287261
品番
37031-076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1全身一体型モデルになります。
感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。
用途
化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備
色
イエロー
サイズ
2XL
規格
EN1149-5 静電気からの防護
胸囲(cm)
116-124
身長(cm)
188-194
耐水圧(mm)
(JIS L 1092A法)2500以上
注意
※薬品別防護性能に関しては、発売元にご確認ください。
※火気使用時、又は高温が続く場所での使用はお控えください。
※帯電防止は施していますが、使用環境をご確認の上、ご使用ください。
※気密スーツではなく、エアライン用の穴が開いているため、必ずエアラインマスクを併用し、ご使用ください。