ChemMax1 (ケムマックス1)Cool Suits

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72287270 品番 37031-233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のつなぎタイプになります。
液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。背中部分の上部と両脇を密閉し、下部に開いたオーバーラップフラップを採用することで、衣服内の蒸れを軽減します。

用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備 イエロー サイズM 規格EN1149-5 静電気からの防護 胸囲(cm)92-100 身長(cm)170-176 耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
注意
※薬品別防護性能に関しては、発売元にご確認ください。
※火気使用時、又は高温が続く場所での使用はお控えください。
※帯電防止は施していますが、使用環境をご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする