TT1012T-S4435 TT形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン 72287898

TT形チェーン用ロックスプロケット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個仕様Dc(mm):46 Df(mm):56 L'(mm):50 ハブ径Dh(mm):70 ピッチ円直径DP(mm):129.26 ボルトサイズ(M×L):M5×20 仕上軸穴径d(mm):35 伝達トルク(N・m):325注文コード72287898品番TT1012T-S4435
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
歯幅(T)(mm)43寸法L(mm)62外径Do(Φmm)129割出歯数21スリーブ枠番S4締付トルク(N・m)8.3仕様Dc(mm):46 Df(mm):56 L'(mm):50 ハブ径Dh(mm):70 ピッチ円直径DP(mm):129.26 ボルトサイズ(M×L):M5×20 仕上軸穴径d(mm):35 伝達トルク(N・m):325
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする