投光器替球(レフ球)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)200 注文コード72302624 品番レフランプ 220V 200W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は定格消費電力・定格ランプ電力など6種類から選べます 他の種類を見る

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。

定格寿命(時間)2000 用途屋内外の照明 仕様ピコットプラグ付(PE) 材質アルミダイキャスト 全長(mm)158.5 直径(Φmm)120 質量(g)92 適合規格PSE、IEC 定格電圧(V)220 口金E26 定格消費電力(W)200 色温度(K)2500〜2800 光束(Lm)3800 電球の種類レフ球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
工場の照明

はやくに必要だったのですぐ送られてきてたすかった。

対象商品:
16743116
2024-03-15
用途:
駐車場の看板照らす照明に使用
やきにく本舗 たみ家 様 (飲食業)

W数など微妙に違うものでしたが 以前のものが終売の為代替え品として紹介、購入しました。 使用してみて以前のものとそん色なく使用できて満足してます。

対象商品:
16743116
2024-03-23
用途:
賃貸住宅のお掃除の際
不動産業

以前のランプが切れたための交換です。 遜色なく明るく便利に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16743107
2022-03-01
用途:
道路工事時
建設業・工事業

以前使用していた物が、古くなり使えなくなったので今回購入しました。問題ありません。

対象商品:
16743116
2018-12-25
用途:
夜間の作業及び凍結防止のヒーターとして使用
製造業

価格の面では安価で良いが、耐久性にやや不安が生じます。

2人が参考にしています
対象商品:
16743107
2018-02-13
用途:
外の防犯灯に使用
教育・研究機関

コスパに優れた製品です。明るさもちょうどよく、便利に使用しています。後はどのくらいの耐久性があるか、今後に期待しているところです。

対象商品:
16743107
2017-11-03
用途:
看板の投光用
建設業・工事業

今日で3日目ちゃんと点灯しています。一緒に買った他メーカー品は最初から点灯しない不良品でした。ので今日、シンワさんレフ球を2個追加発注しました。

対象商品:
16743116
2017-07-24
用途:
工場敷地内の建物内外の照明に

ホームセンターで購入するより、大変安価で経済的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする