TGB110-H ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309765

ショックガード TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):364×10^-2 O:M160×3 P.C.DF(mm):325 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):91×10^-2 最高回転速度(r/min):100 止め輪サイズY(mm):160 設定トルク範囲(N・m):1570~5100注文コード72309765品番TGB110-H
参考基準価格(税別)¥584,728販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800
仕様GD2(kgf・m2):364×10^-2 O:M160×3 P.C.DF(mm):325 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):91×10^-2 最高回転速度(r/min):100 止め輪サイズY(mm):160 設定トルク範囲(N・m):1570~5100質量(kg)69.6寸法L(mm)155最大軸穴径(mm)110下穴径(Φmm)52寸法A(mm)195PM12-L20寸法S(mm)7寸法D(mm)105寸法E(mm)355寸法B(mm)30寸法C(mm)25寸法T(mm)6寸法N(mm)6寸法I(mm)278寸法J(mm)266寸法G(mm)287寸法K(mm)160UM10-L20QM16-L45H(mm)345
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする