仕様GD2(kgf・m2):135×10^-2 O:M130×2 P.C.DF(mm):265 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):33.8×10^-2 最高回転速度(r/min):120 止め輪サイズY(mm):130 設定トルク範囲(N・m):931~3140質量(kg)37.5寸法L(mm)124最大軸穴径(mm)90下穴径(Φmm)42寸法A(mm)157PM10-L20寸法S(mm)5.5寸法D(mm)88.6寸法E(mm)295寸法B(mm)25寸法C(mm)22寸法T(mm)5.4寸法N(mm)8寸法I(mm)213寸法J(mm)203寸法G(mm)236寸法K(mm)130UM8-L16QM16-L35H(mm)290