TGB90-L ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309799

ショックガード TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):135×10^-2 O:M130×2 P.C.DF(mm):265 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):33.8×10^-2 最高回転速度(r/min):120 止め輪サイズY(mm):130 設定トルク範囲(N・m):441~1320注文コード72309799品番TGB90-L
参考基準価格(税別)¥422,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800
仕様GD2(kgf・m2):135×10^-2 O:M130×2 P.C.DF(mm):265 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):33.8×10^-2 最高回転速度(r/min):120 止め輪サイズY(mm):130 設定トルク範囲(N・m):441~1320質量(kg)37.5寸法L(mm)124最大軸穴径(mm)90下穴径(Φmm)42寸法A(mm)157PM10-L20寸法S(mm)5.5寸法D(mm)88.6寸法E(mm)295寸法B(mm)25寸法C(mm)22寸法T(mm)5.4寸法N(mm)8寸法I(mm)213寸法J(mm)203寸法G(mm)236寸法K(mm)130UM8-L16QM16-L35H(mm)290
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする